text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker Combination wrench, 32 x 360 mm


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 360
Ancho de llave extremo abierto (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 32
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 70
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 45.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 9.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 16.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 580
Codigo SA
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3D475683
EAN 4013288218889
UBB 500581694394
UNSPSC 27111713
Artículo del fabricante nr 05020506001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.