text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 3,0X100006105


160 i VDE Destornillador aislado para tornillos de ranura, 0,5 x 3 x 100 mmDestornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y suave: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobado individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Diseño Derecha
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 181
Diseño Derecha
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Marca Wera
Peso por pieza (g) 31
Codigo SA
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Descripción

160 i VDE Destornillador aislado para tornillos de ranura, 0,5 x 3 x 100 mmDestornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y suave: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobado individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81857.030.100
EAN 4013288027238
UBB 241124016338
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006105001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.