text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 10 x 25 mm

Artículo No. 7D962798
Aislamiento No
Longitud total (mm) 79
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 25

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 79
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 25
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3.4
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 216
Codigo SA
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Descripción

367 TORX® Destornillador Stubby, TX 10 x 25 mmDestornillador especialmente pequeño con hoja corta para zonas de difícil acceso. El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Las hojas tienen todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera. Tratamiento especial de la superficie de las hojas para una alta protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 7D962798
EAN 4013288212245
UBB 500711200880
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05008856001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.