text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador para tuercas ESD Wera 1569 3mm Hex 60mm Hoja Empuñadura Multi-Componente 157mm


Artículo No. 1V211444
Tipo Mango
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Mango
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 18.52
Codigo SA
Model 1569 ESD

Números de artículo

Artículo No. 1V211444
EAN 4013288184085
UBB 500643286072
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030414001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.