text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso Bahco 8 mm


Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (m) 25.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (m) 25.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 16
Codigo SA
Type Socket

Descripción

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120

Números de artículo

Artículo No. L6902.080.001
EAN 7314151092931
UBB 203122487333
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 7400SM-8

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.