Nedtrain Oud
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
Varilla roscada
20235
20235.200.150
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
Varilla roscada 1 metro MF DIN 976-1A Acero Cincado 8.8 M20X1,50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
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
M20
Longitud
1000 mm
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica fina
Info
1 metro
Dimensiones
d-D
M20
L (mm)
1000
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-136
DIN
≈976-1
Números de artículo
Artículo No.
20235.200.150
EAN
8715492606235
UBB
951353001351
UNSPSC
31161618
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional