text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M24


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 101.7
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
m 19
P 3
s 36

Estándares

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 53580.240.001
EAN 8715492319890
UBB 950355231743
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-320-4664

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.