text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 555 Acero Sin revestimiento |4| M64

Article number
Diámetro
Show all diámetros
Marca Fabory
Clase |4|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Specifications

Diámetro M64
Marca Fabory
Clase |4|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensions

d-D M64
m 51
P 6
s 95

Standards

NEN 697
NF E25-402
DIN 555

Article numbers

Article number 08100.640.001
EAN 8715492550507
UBB 950355058666
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.