Tuercas hexagonales
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
Tuercas hexagonales
22210
22210.300.001
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
Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero ASTM A194M Sin revestimiento Gr.2HM M30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
Gr.2HM
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
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
M30
Clase
Gr.2HM
Material
Acero
Material técnico
ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.
Dimensiones
d-D
M30
F
46
H
30
P
3.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.2.4.6M
ASTM
A194M
Números de artículo
Artículo No.
22210.300.001
EAN
8715492922618
UBB
500635537268
UNSPSC
31161727