text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo Wera 800/4 Z 059325 0,8 x 5,5


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81430.008.005
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA

Descripción

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81430.008.005
EAN 4013288011572
UBB 240232959751
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059325001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.