text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo Wera 800/4 Z 0,8 x 4,0 059320


Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81430.008.004
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 4
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 8.6
Codigo SA

Descripción

Tough Wera bits for slotted screws, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81430.008.004
EAN 4013288011541
UBB 240232959678
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059320001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.