FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51230
51230.160.030
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
Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta DIN 915 Acero inoxidable (Inox) A2 M16X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Dog
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z largo (mín.)
8
z largo L ≥
25
z corto (mín.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
NEN
2344
NF
E27-182
DIN
915
ISO
4028
Números de artículo
Artículo No.
51230.160.030
EAN
8715494114295
UBB
500571477669
UNSPSC
31161518