Tornillos para madera
51844
51844.045.100
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
Tornillo para madera/3TG arandela 15mm Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 Cobreado 4,5X100X15MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Tratamiento de superficie
Cobreado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.5 mm
Longitud
100 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Tratamiento de superficie
Cobreado
Info
anillo ø=15mm
Dimensiones
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
100
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51844.045.100
EAN
8715494631051
UBB
500634613342
UNSPSC
31161508