TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tornillos de Ojo
Tornillos de Ojo DIN 444B
16181
16181.160.160
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
Tornillo de ojo DIN 444 B Acero Cincado 4.6 M16X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
160 mm
Clase
4.6
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
160
P
2
s (max.)
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
444-B
Números de artículo
Artículo No.
16181.160.160
EAN
8717077276086
UBB
500647863330
UNSPSC
31161610