text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza red/ph comb UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #8-32X2 Inch

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Slotted/Phillips Combination
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Low carbon steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado

Especificaciones

Diámetro NO.8
Longitud 2 Inch
Caracteristicas de conducción Slotted/Phillips Combination
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Low carbon steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiones

A (max.) 0.309
H (max.) 0.12
J (max.) 0.054
Nr. ranura 2
T (max.) 0.077

Estándares

ASME B18.6.3

Números de artículo

Artículo No. U24212.016.0200
EAN 8717077799714
UBB 500624923974
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.