Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07175
07175.100.035
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Derecha Cincado con espesor Cr (III) 8.8 M10X35
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
07175.100.035
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
Números de artículo
Artículo No.
07175.100.035
EAN
8717077285897
UBB
500647977510
UNSPSC
31161605