51120
51120.014.010
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
Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M1,4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.4
Longitud
10 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.6
Rosca total C ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
10
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
84
ISO
≈1207
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
Números de artículo
Artículo No.
51120.014.010
EAN
8715494119016
UBB
500571321230
UNSPSC
31161504