text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Acero Cincado 4.8 M12X30

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 30 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M12
Thread length (min.) 38
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 7
L (mm) 30
n 3
P 1.75
t (min.) 3

Estándares

NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ISO ≈1207
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84

Números de artículo

Artículo No. 24520.120.030
EAN 8715492631527
UBB 950353123215
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.