BRAMMER
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
55140
55140.080.030
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
Tornillo cabeza cilindrica baja con ranura DIN 85 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
30 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4.8
L (mm)
30
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈1603
ISO
≈1580
BS
≈4183
NF
≈E25-128
DIN
85
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
55140.080.030
EAN
8715492336354
UBB
950353310994
UNSPSC
31161504