text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Cincado #4-40X1 Inch

Especificaciones

Diámetro NO.4
Longitud 1 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F835
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Info
  • ft = totalmente roscados métrico
    • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
    • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.
    • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca para tamaños de rosca de hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de montaje de la rosca..

Dimensiones

A 0.255
H 0.083
J 0.0625
LT (min.) 0.75
Hilos por pulgada 40

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. U07415.011.0100
EAN 8717077368149
UBB 500621034734
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.