text.skipToContent text.skipToNavigation

Herramienta de inserción de anillos Stahlwille 732/10 13 mm


Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Artikelnummer G0664.130.001
Ancho de llave (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 9x12mm
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 51
Verpakt per 1

Specificaties

Ancho de llave (mm) 13
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 9x12mm
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 51
Codigo SA 8204110000
Type 732/10 13

Omschrijving

Para llaves dinamométricas de cuadradilloFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Artikelnummers

Artikelnummer G0664.130.001
EAN 4018754034109
UBB 203125067918
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58221013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.