text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8» Porta-puntas hexagonal 1/4 L.32mm


#c, 1/4» hexágono interiorDIN 3126/ISO 1173 D 6.3accionamiento hexagonal interior con muelle de tracción por collarínLas puntas se introducen fácilmente, se fijan en su posición y se extraen con la misma facilidad

Artículo No. G0473.000.442
Longitud (mm) 32
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 32
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 3/8 de pulgada
Soporte de vaso
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 37
Codigo SA
Type 442

Descripción

#c, 1/4» hexágono interiorDIN 3126/ISO 1173 D 6.3accionamiento hexagonal interior con muelle de tracción por collarínLas puntas se introducen fácilmente, se fijan en su posición y se extraen con la misma facilidad

Números de artículo

Artículo No. G0473.000.442
EAN 4018754103850
UBB 203122355084
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 12180026
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.