text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCL PL90º 4921A21 165MM


Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5254 B, mordazas acodadas 90°. - Tamaño del eje: Ø 19 - 60mm- Puntas (diámetro): 1,8mm

Artículo No. K1054.210.021
Diseño En ángulo recto
Longitud (m) 165
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Longitud (m) 165
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 181
Codigo SA
Type Precision External Circlip Pliers

Descripción

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5254 B, mordazas acodadas 90°. - Tamaño del eje: Ø 19 - 60mm- Puntas (diámetro): 1,8mm

Números de artículo

Artículo No. K1054.210.021
EAN 4003773048831
UBB 500501358591
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 21 A21
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.