text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm grey PP LA-KA-PE


Artículo No. 1S820890
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 60
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 545
Altura interior (mm) 305
Anchura exterior (mm) 600
Altura exterior (mm) 320
Profundidad exterior (mm) 800
Profundidad interior (mm) 740
Marca La-ka-pe
Peso por pieza (g) 4320
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1S820890
EAN 4031022013576
UBB 500581197497
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr TK800/320-0 GRAU
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.