text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A ESD Destornillador de Precisión Ranurado 0.23 x 1.5mm 40mm Hoja 137mm


Artículo No. 3I277271
Longitud total (mm)
Tipo Derecha
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 1.5
Espesor de la hoja (mm) 0.23
Función de apriete No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 137
Tipo Derecha
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Anchura de la hoja (mm) 1.5
Espesor de la hoja (mm) 0.23
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10.63
Codigo SA
Model 1578 A

Números de artículo

Artículo No. 3I277271
EAN 4013288039040
UBB 500643239626
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030101001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.