text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 3,5X100006110


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Diseño Derecha
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Función de apriete No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 181
Diseño Derecha
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Marca Wera
Peso por pieza (g) 42
Codigo SA
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 81857.035.100
EAN 4013288027245
UBB 241124016411
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006110001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.