Cables de altavoz
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
Cables de instalación
Cables de altavoz
1Z520208
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
Ripca Cable de altavoz 2x1,5 mm² redondo 100 m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z520208
Sección nominal conductor (mm²)
1.5
Material núcleo aislante
Cloruro de polivinilo (PVC)
Identificación del núcleo
Color
Color del núcleo
Rojo/Negro
Número de núcleos
2
Diámetro exterior aprox. (mm)
6.2
Tamaño AWG
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal conductor (mm²)
1.5
Material núcleo aislante
Cloruro de polivinilo (PVC)
Identificación del núcleo
Color
Color del núcleo
Rojo/Negro
Número de núcleos
2
Diámetro exterior aprox. (mm)
6.2
Tamaño AWG
16
Geometría del cable
Redondo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z520208
EAN
8712734021788
UBB
500644367806
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
LS2X1.5-100