text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPC-100M-0.5WHT/YLW SINGLE CABLE

Artículo No. 9W686399
Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Revestimiento exterior de color Multicolor
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Color del conductor Otro
Tensión nominal U0 300

Especificaciones

Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Revestimiento exterior de color Multicolor
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Color del conductor Otro
Tensión nominal U0 300
Número de núcleos 1
Diámetro exterior aprox. 1.55

Números de artículo

Artículo No. 9W686399
EAN 8712734298067
UBB 500640074661
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr 0.5WHT/YLW-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.