text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable unipolar 1,5mm² rojo 500m


Artículo No. 3T489057
Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Revestimiento exterior de color Red
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Revestimiento exterior de color Red
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Red
Tensión nominal U0 300
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 2.3
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG 16
Color de identificación/codificación del conductor Red
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Type Single Core Cable

Números de artículo

Artículo No. 3T489057
EAN 8712734018856
UBB 500640098017
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr 1.5RED-500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.