text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de tubo tipo S de Knipex para acero al cromo-vanadio de 42 mm de diámetro exterior 330 mm


Llave de tubo tipo S La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Ajuste preciso y rápido de la anchura de sujeción directamente en la pieza de trabajo con sólo pulsar un botón. Menor esfuerzo gracias al bloqueo automático. Los mangos de las tenazas no se desplazan involuntariamente. Alta resistencia al desgaste gracias a los dientes endurecidos adicionalmente. Máxima capacidad de carga gracias a los mangos completamente endurecidos. Mordazas de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Capacidades para tubos (diámetro): Ø 1 5/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 42mm- Capacidades para tuercas: 42mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1 pulg- Diámetro interior tubo: 25mm

Artículo No. 2B462596
Longitud (m) 330
Apto para filtro de aceite
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 998
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 330
Apto para filtro de aceite
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 998
Codigo SA

Descripción

Llave de tubo tipo S La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Ajuste preciso y rápido de la anchura de sujeción directamente en la pieza de trabajo con sólo pulsar un botón. Menor esfuerzo gracias al bloqueo automático. Los mangos de las tenazas no se desplazan involuntariamente. Alta resistencia al desgaste gracias a los dientes endurecidos adicionalmente. Máxima capacidad de carga gracias a los mangos completamente endurecidos. Mordazas de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Capacidades para tubos (diámetro): Ø 1 5/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 42mm- Capacidades para tuercas: 42mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1 pulg- Diámetro interior tubo: 25mm

Números de artículo

Artículo No. 2B462596
EAN 4003773075424
UBB 500513361914
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 83 60 010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.