text.skipToContent text.skipToNavigation

Raaco Caja Fuerte con 3 Cajones 40kg Acero Azul 451 x 403 x 330mm


Artículo No. 6C807631
Color Azul
Anchura 451
Altura 403
Con asa de transporte No
Con tapa transparente No
Longitud (m) 330
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Anchura 451
Altura 403
Con asa de transporte No
Con tapa transparente No
Longitud (m) 330
Material Acero
Carga neta admisible (kg) 40
Anchura exterior (mm) 451
Altura exterior (mm) 403
Número de secciones 3
Profundidad exterior (mm) 330
Marca Raaco
Peso por pieza (g) 13200
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6C807631
EAN 5733439118804
UBB 500645533455
UNSPSC 24112401
Artículo del fabricante nr 139335
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.