text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntas de Wera 3868/4 Square-Plus SQ2X89


High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81579.071.098
Tamaño broca (mm)
Longitud total (mm) 89
Marca Wera
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Longitud total (mm) 89
Marca Wera
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA

Descripción

High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81579.071.098
EAN 4013288115607
UBB 500511639915
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071098001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.