text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta sónica 1/4 pulgada 4mm 25mml


Artículo No. 5T271116
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 4
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 4
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5T271116
EAN 4714123794451
UBB 500678359885
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 91325041
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.