text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolongación de Wera 8796 SA SA- 75mm


8796 SA Prolongación Zyklop ",flexible-lock", con manguito de giro libre, corta, 1/4",, 1/4", x 75 mmProlongación Zyklop de Wera con bloqueo flexible: cuando se activa, los manguitos quedan asegurados y fijados de forma permanente, evitándose cualquier pérdida involuntaria. Cuando el sistema está desactivado, las tomas pueden fijarse y cambiarse rápidamente. Equipado con un manguito de giro libre para un giro más rápido de tornillos y tuercas.

Artículo No.
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 36
Codigo SA
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Descripción

8796 SA Prolongación Zyklop ",flexible-lock", con manguito de giro libre, corta, 1/4",, 1/4", x 75 mmProlongación Zyklop de Wera con bloqueo flexible: cuando se activa, los manguitos quedan asegurados y fijados de forma permanente, evitándose cualquier pérdida involuntaria. Cuando el sistema está desactivado, las tomas pueden fijarse y cambiarse rápidamente. Equipado con un manguito de giro libre para un giro más rápido de tornillos y tuercas.

Números de artículo

Artículo No. 81006.000.075
EAN 4013288121042
UBB 500511979733
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003530001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.