text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Wera 899/4/1 S 1/4 x 100


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 4Y973504
Longitud (m) 100
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 100
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 39.1
Codigo SA

Descripción

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 4Y973504
EAN 4013288105288
UBB 500643512451
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05160977001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.