text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 en 1,2x6,5x157 mm TIE SB


Artículo No. 1O803497
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1.2
L (mm) 157
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Codigo SA
Type Interchangeable Bit

Números de artículo

Artículo No. 1O803497
EAN 4013288229038
UBB 500731702220
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006555001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.