text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Destornillador de estrella 190 PH1x80en blister

Artikelnummer
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 41
Longitud total (mm) 175

Specificaties

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecho
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 41
Longitud total (mm) 175
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 5
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 62
Type Phillips Screwdriver in Skin Pack

Artikelnummers

Artikelnummer P0063.101.080
EAN 7610733096237
UBB 500613205243
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 190.1-80 CN

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.