text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-puntas de Wera 893/4/1 K SB SiS 893/4/1 073401


893/4/1 K SB Portapuntas universal, 1/4", x 50 mmLa rodillera grande y supercómoda protege durante todas las actividades en las que se arrodilla. Resulta especialmente útil cuando se trabaja sobre suelos duros. El robusto material tiene una agradable calidad amortiguadora y permite su uso en interiores y exteriores, incluso en condiciones climatológicas adversas. Además, el material recupera su forma original después del uso (espuma con memoria). El asa integrada facilita su transporte. La rodillera es impermeable y, por tanto, fácil de mantener con agua y jabón. Anchura/profundidad/altura: 480x280x20 mm, peso de la rodillera: 280 g<,br>Ninguna garganta se queda seca con un abridor de botellas con el original mango Kraftform. Se divertirá tanto abriendo botellas como atornillando.<,br>La rodillera impresionará su rodilla, el abrebotellas impresionará su mano - ¡qué combinación!

Artículo No. 81617.073.401
Longitud (mm) 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 28.7
Codigo SA
Model 893/4/1 K SB
Type Bit Holder

Descripción

893/4/1 K SB Portapuntas universal, 1/4", x 50 mmLa rodillera grande y supercómoda protege durante todas las actividades en las que se arrodilla. Resulta especialmente útil cuando se trabaja sobre suelos duros. El robusto material tiene una agradable calidad amortiguadora y permite su uso en interiores y exteriores, incluso en condiciones climatológicas adversas. Además, el material recupera su forma original después del uso (espuma con memoria). El asa integrada facilita su transporte. La rodillera es impermeable y, por tanto, fácil de mantener con agua y jabón. Anchura/profundidad/altura: 480x280x20 mm, peso de la rodillera: 280 g<,br>Ninguna garganta se queda seca con un abridor de botellas con el original mango Kraftform. Se divertirá tanto abriendo botellas como atornillando.<,br>La rodillera impresionará su rodilla, el abrebotellas impresionará su mano - ¡qué combinación!

Números de artículo

Artículo No. 81617.073.401
EAN 4013288029133
UBB 241232003707
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05073401001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.