text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Portabit 899/14/1 SB SiS 1/4 x 79


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Artículo No. 6C143869
Longitud (m) 79
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina Otro
Soporte de vaso No
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (m) 79
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina Otro
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA

Descripción

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Números de artículo

Artículo No. 6C143869
EAN 4013288099891
UBB 500643513442
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05134397001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.