text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDR PB 140.3-300

Especificaciones

Longitud total (mm) 400
Diseño Derecho
Peso 86
Longitud de la hoja (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 5
Hoja abombada No
Con protección antivuelco

Descripción

Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades

Números de artículo

Artículo No. P0029.003.300
EAN 7610733000760
UBB 417124201936
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 140.3-300

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.