text.skipToContent text.skipToNavigation

PB SCREWDR PB 140.2-200

Especificaciones

Longitud total (mm) 295
Diseño Derecho
Peso 48
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 4
Hoja abombada No
Con protección antivuelco

Descripción

Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades

Números de artículo

Artículo No. P0029.002.200
EAN 7610733000722
UBB 417124201514
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 140.2-200

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.