Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39700
39700.080.070
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
Pasador cónico con chanfro y guía DIN 1470 Acero de corte 8X70MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
8 mm
Longitud
70 mm
Material
Acero de corte
Info
V = resistencia mínima al corte doble en kN (válido sólo para los pins de acero).
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes estriados (válido sólo para los pins de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La longitud nominal (L, clase de tolerancia js15) no incluye los extremos redondeados.
Dimensiones
c ≈
1
d1
8
d2 ≈
8.3
D (mm)
8
L (mm)
70
r ≈
8
Tolerancia
h11
V
40.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈8739
NEN
≈2601
DIN
1470
Números de artículo
Artículo No.
39700.080.070
EAN
8715492823854
UBB
950359124357
UNSPSC
31163215
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional