INFRABEL SA
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
34110
34110.030.006
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
OMNI Remaxche cabeza abombada Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero Cincado 3,0X6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril
Acero
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar
Open
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
6 mm
Material del mandril
Acero
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5-3,5 / Acero
Tipo de tuercas de remachar
Open
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
D (mm)
3
Agujero ø
3.1
Gama de apriete
1.5-3.5
k
0.8
L (mm)
6
ø dk
6.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
34110.030.006
EAN
8715493078963
UBB
950369046624
UNSPSC
31162201
Descargar información adicional
Descargar E-doc