text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 FUEL HATCHET snoeizaag 20 cm


Artículo No. 2I305247
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 24
Longitud de la espada (mm) 200
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 3480
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 24
Longitud de la espada (mm) 200
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 3480
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2I305247
EAN 4058546404024
UBB 500732104731
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933480117
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.