Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0555.001.304
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
Destornillador Stahlwille 8 mm Hex C 6,3 L.30mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G0555.001.304
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
8
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
8
Longitud total (mm)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
11
Codigo SA
Ver
Type
1304
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0555.001.304
EAN
4018754011100
UBB
203122420417
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08090008