text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave fija doble 895 14x15 mm


Artículo No.
Longitud (m) 154
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5.5
Anchura de cabeza pequeña (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 154
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5.5
Anchura de cabeza pequeña (mm) 30
Anchura del cabezal grande (mm) 32
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA
Type Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2107.014.015
EAN 4010886658581
UBB 203120568548
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6585880

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.