Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
6T075075
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
Action Socket 1-3/4" Bi-Hex 27mm Depth 1" Square Drive 74mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6T075075
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
44.45
Longitud (m)
74
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
44.45
Longitud (m)
74
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
27
Ancho de llave (pulgadas)
1 3/4 pulgada
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Codigo SA
Ver
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6T075075
EAN
8717981335176
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
DO65850124