text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso IS 19 1/2 pulgadas ranura 14 mm longitud 60 mm


Artículo No.
Longitud total (mm) 60
Diámetro 24.7
Longitud de la hoja (mm) 20
Anchura de la hoja (mm) 14
Espesor de la hoja (mm) 2.5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 60
Diámetro 24.7
Longitud de la hoja (mm) 20
Anchura de la hoja (mm) 14
Espesor de la hoja (mm) 2.5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Type Slotted Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. G2237.140.001
EAN 4010886616215
UBB 240122679287
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6162140

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.