text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 UR ancho de llave 8 mm largo 140 mm reversi


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 141
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Peso 37
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 19.8
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 17.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 3.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 35
Codigo SA
Model 7 UR 8
Type Combination Ratchet Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2115.080.001
EAN 4010886889350
UBB 500503853631
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297256

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.