Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
L8040.027.001
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
Llave combinada Bahco 11M 27 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Modelo de baja chispa
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
27
Número de puntos
12
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
450
Ancho de llave extremo abierto (mm)
27
Modelo de baja chispa
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
27
Número de puntos
12
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
750
Codigo SA
Ver
Model
11M
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
Números de artículo
Artículo No.
L8040.027.001
EAN
7314151829285
UBB
203120379532
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
11M-27
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.